Klieština ER 10

Č. pol.: 308960 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
Upínač ER 25
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 430 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308960 10
EAN/GTIN 4045197151414
Číslo výrobcu 308960 10

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).
Klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez utesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka