{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308922 4 | |
EAN/GTIN | 4045197644992 | |
Číslo výrobcu | 308922 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 17 | 16,7 |
Celková dĺžka L | 27,5 | 27,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 4 | 4 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 425 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |