{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 426 E | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308920 5/32 | |
EAN/GTIN | 4062406103798 | |
Číslo výrobcu | 308920 5/32 |