Klieština ER 4

Č. pol.: 308918 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 4 mm
    Upínač ER 11
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
    Typ 4008E
    Vonkajší ⌀ D 11,3 mm
    Celková dĺžka L 18 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308918 4
    EAN/GTIN 4045197763785
    Číslo výrobcu 308918 4

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené. Leštené.

    Poznámka:

    Premostenie upínacieho ⌀ je vždy menšie až do 0,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka