{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308906 9 | |
EAN/GTIN | 2050001768100 | |
Číslo výrobcu | 13723010900 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER 16, Menovitý upínací ⌀ d: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
58,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 425 E | 4031 E | 425 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |