{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308906 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765161 | |
Číslo výrobcu | 13723010600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER s utesnením 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
52,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Menovitý upínací ⌀ d | 6 | 6 | 6 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 425 E | 425 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |