{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 5 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308906 5 | |
EAN/GTIN | 2050001765154 | |
Číslo výrobcu | 13723010500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER s utesnením 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
58,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 | 17 |
Celková dĺžka L | 27,5 | 27,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 5 | 5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |