{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 5 mm | |
Upínač | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 4012 E | |
Vonkajší ⌀ D | 11,2 mm | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308882 5 | |
EAN/GTIN | 2050001764850 | |
Číslo výrobcu | 13721010500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER s utesnením 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
64,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
18,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 11 | ER 11 |
Vonkajší ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Celková dĺžka L | 18 mm | 18 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |