{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 2,5 mm | |
Upínač | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 4004 E | |
Vonkajší ⌀ D | 8,5 mm | |
Celková dĺžka L | 13,6 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308878 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001766991 | |
Číslo výrobcu | 13710010250 |