Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom 50

Č. pol.: 308740 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru s otvorom
⌀ zväzku D 39,3 mm
⌀ hlavy D1 32 mm
Celková dĺžka L 65 mm
L1 25,1 mm
Závit M M24
Vnútorný závit M24
Vnútorná hĺbka závitu 17,5 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
Rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308740 50
EAN/GTIN 4045197151070
Číslo výrobcu 308740 50

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kužeľom DIN 69871/ISO 7388-1.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.