Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitu utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

Č. pol.: 308720 50
Zľava
13,60 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru s otvorom
⌀ zväzku D 39,3 mm
⌀ hlavy D1 32 mm
Celková dĺžka L 65 mm
L1 25,1 mm
Závit M M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
Rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308720 50
EAN/GTIN 4045197151056
Číslo výrobcu 308720 50

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kužeľom DIN 69871/ISO 7388-1.

Poznámka:

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.