Ťažné čapy Mazak, typ A 50M

Č. pol.: 308670 50M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: CAT

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma CAT
⌀ zväzku D 35,56 mm
⌀ hlavy D1 28,95 mm
Celková dĺžka L 65,4 mm
L1 25,4 mm
Závit M M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
⌀ otvora 10 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308670 50M
EAN/GTIN 4062406544546
Číslo výrobcu 308670 50M

Popis

Prevedenie:

  • Čelná strana čelne sústružená.
Nie je utesnené.

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.