Ťažné čapy utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50

Č. pol.: 308660 50
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru bez otvoru
Ťažný čap - norma ISO 7388
⌀ zväzku D 36 mm
⌀ hlavy D1 29,1 mm
Celková dĺžka L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Závit M M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
Rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308660 50
EAN/GTIN 4045197151018
Číslo výrobcu 308660 50

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ťažné čapy utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50

Ťažné čapy utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
18,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
Ťažný čap - norma ISO 7388 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
⌀ zväzku D 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm 38 mm
Celková dĺžka L 65,5 mm 74 mm 74 mm 85 mm 85 mm
⌀ hlavy D1 29,1 mm 28 mm 28 mm 23 mm 23 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Rozmer cez steny 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka