{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388 | |
⌀ zväzku D | 22,5 mm | |
⌀ hlavy D1 | 18,95 mm | |
Celková dĺžka L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Závit M | M16 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Druh produktu | Ťažné čapy |
Číslo položky | 308660 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151001 | |
Číslo výrobcu | 308660 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ťažné čapy utesnený 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
11,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
591 kus/y s okamžitým dodaním
11,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
10,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ zväzku D | 22,5 | 23 | 23 | 25,1 | 23 | 23 |
Celková dĺžka L | 44,5 | 54 | 54 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 16,25 | 26 | 26 | 25,1 | 35 | 35 |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozmer cez steny | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru |
Druh produktu | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažný čap | Ťažný čap |