Ťažné čapy utesnený 40

Č. pol.: 308635 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388-3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pre strmé kužele 40
    Vlastnosť otvoru s otvorom
    Ťažný čap - norma ISO 7388-3
    ⌀ zväzku D 22 mm
    ⌀ hlavy D1 18,95 mm
    Celková dĺžka L 47,5 mm
    L1 19,25 mm
    Závit M M16
    maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
    vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
    Rozmer cez steny 19 mm
    Druh produktu Ťažné čapy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308635 40
    EAN/GTIN 4045197644480
    Číslo výrobcu 308635 40

    Popis

    Popis:

    Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

    Použitie:

    • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
    • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
    • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

    Vhodné pro:

    FADAL, podobne ISO 7388, 3 mm predĺžený.

    Poznámka:

    Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
    Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.
    Utesnené − O-krúžkom.
    K dispozícii nie je vhodný upínací kľúč.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka