Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A 40

Č. pol.: 308630 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
624 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388-3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Vlastnosť otvoru s otvorom ⌀ 7 mm
Ťažný čap - norma ISO 7388-3
⌀ zväzku D 23 mm
⌀ hlavy D1 19 mm
Celková dĺžka L 54 mm
L1 29 mm
Závit M M16
Uhol A 15 Stupeň
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
Rozmer cez steny 19 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308630 40
EAN/GTIN 4045197485915

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.
ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely