{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | |
Uťahovacia skrutka štandard | ISO 7388-3 | |
Zväzok⌀ D. | 23 mm | |
Hlava⌀ D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
L 1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Uhol A. | 15 Stupeň | |
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Vhodné pre strmé kužele s farebným kódom | SK 40 | |
Šírka kľúča | 19 mm | |
Typ výrobku | Ťažné čapy |
Číslo položky | 308620 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150943 | |
Číslo výrobcu | 308620 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ťažné čapy utesnený, typ B, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním
11,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
824 kus/y s okamžitým dodaním
14,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zväzok⌀ D. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Závit M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Hlava⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
Vhodné pre strmé kužele s farebným kódom | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Šírka kľúča | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru |
Typ výrobku | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažný čap | Ťažný čap |