{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 50 | |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | |
⌀ zväzku D | 36 mm | |
⌀ hlavy D1 | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Závit M | M24 | |
Uhol A | 15 Stupeň | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | |
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308615 50 | |
EAN/GTIN | 4045197554550 | |
Číslo výrobcu | 308615 50 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
18,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
⌀ zväzku D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Celková dĺžka L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ hlavy D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Rozmer cez steny | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažný čap |