{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | |
⌀ zväzku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Uhol A | 15 Stupeň | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308615 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554543 | |
Číslo výrobcu | 308615 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B 40
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním
11,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
11,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
10,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ zväzku D | 23 | 23 | 22,5 | 25,1 | 23 | 23 |
Celková dĺžka L | 54 | 54 | 44,5 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 26 | 26 | 16,25 | 25,1 | 35 | 35 |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozmer cez steny | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru |
Druh produktu | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažný čap | Ťažný čap |