Ťažné čapy utesnený, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 30

Č. pol.: 308610 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388-3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 30
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma ISO 7388-3
⌀ zväzku D 17 mm
⌀ hlavy D1 13 mm
Celková dĺžka L 44 mm
L1 24 mm
Závit M M12
Uhol A 15 Stupeň
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 20 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 30
Rozmer cez steny 14 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308610 30
EAN/GTIN 4045197648006
Číslo výrobcu 308610 30

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.
ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.
Utesnené − O-krúžkom.