{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 50 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | |
⌀ zväzku D | 36 mm | |
⌀ hlavy D1 | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Závit M | M24 | |
Uhol A | 15 Stupeň | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308605 50 | |
EAN/GTIN | 4045197554536 | |
Číslo výrobcu | 308605 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 005 kus/y s okamžitým dodaním
15,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
618 kus/y s okamžitým dodaním
13,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 006 kus/y s okamžitým dodaním
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ zväzku D | 36 | 36 | 36 |
Závit M | M24 | M24 | M24 |
⌀ hlavy D1 | 28 | 28 | 28 |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 | 150 | 150 |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Uhol A | 15 | 15 | 15 |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom |