{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 93,1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 308595 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932020 | |
Číslo výrobcu | 308595 1-16 |