{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Upínač | PSC 40 | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 74 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 36 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | OK 4 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 308587 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868817 | |
Číslo výrobcu | 308587 0,3-10 |