tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 14

Č. pol.: 308560 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 14 mm
    Upínač PSC 40, krátka
    Norma upínača ISO 26623-1
    otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
    Vnútorné chladenie áno
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
    Vonkajší ⌀ D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308560 14
    EAN/GTIN 4067263014706
    Číslo výrobcu 308560 14

    Popis

    Prevedenie:

    • S otvorom na čip RFID/Balluff.
    • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
    • Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

    S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky H6.

    Zvláštní příslušenství:

    Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210354450.
    Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka