Hydraulické upínacie púzdro HT krátka 20

Č. pol.: 308556 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623−1; ISO 26623-2
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Upínač PSC 63
Norma upínača ISO 26623−1; ISO 26623-2
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 49 mm
Úžitková dĺžka L1 41 mm
vhodná redukčná objímka 302160; 302155
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308556 20
EAN/GTIN 4045197945105

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
  • Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.

Použitie:

  • Najvyššie prenosné krútiace momenty 550 Nm, vyhotovenie HT (High Torque).
  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
  • Na obrábanie planžety pri frézovaní.
  • Ideálne tlmiace vlastnosti, ktoré vedú k optimálnemu povrchu obrobku, zvýšenej životnosti nástroja a ochrane vretena.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302150, 302155, 302160 a 302165.