{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12×50 | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 74,5 mm | |
⌀ otvoru D1 | 12,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 21 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 50 mm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 308553 M12X50 | |
EAN/GTIN | 4067263110101 | |
Číslo výrobcu | 308553 M12X50 |