{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
upínač | PSC 63 A = 65 | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 308547 27 | |
EAN/GTIN | 4045197703736 | |
Číslo výrobcu | 308547 27 |