Upínač, PSC 80, krátka, ⌀ upnutia D1: 18mm

Č. pol.: 308503 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 18 mm
upínač PSC 80, krátka
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308503 18
EAN/GTIN 4045197703460
Číslo výrobcu 308503 18

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • Spracujú sa funkčné povrchy vnútorného obrysu PSC.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

Poznámka:

Vhodná redukcia z PSC 63 na PSC 40 alebo PSC 50 č. 318892.
Vhodné redukčné puzdro od SK 40 alebo HSK 63 na PSC32, PSC 40 alebo PSC 50 na požiadanie.
Vhodné redukčné puzdro od SK 50 alebo HSK 100 po PSC 63 alebo PSC 80 na požiadanie.
Vhodné predĺženia pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.