{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | PSC 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 308501 18 | |
EAN/GTIN | 4045197703378 | |
Číslo výrobcu | 308501 18 |