{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
upínač | PSC 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 308499 14 | |
EAN/GTIN | 4045197703293 | |
Číslo výrobcu | 308499 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač, PSC 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
196,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
100,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | PSC 40, krátka | BT 50, krátka |
Norma upínača | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | 55 mm |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |