{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 79 mm | |
Konštrukcia | spevnené | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308344 16 | |
EAN/GTIN | 4062406545628 | |
Číslo výrobcu | 308344 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
276,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
244,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 | 160 | 160 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |