Tepelný upínač, úzky, dlhý 4°30′, s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutia D1: 10mm

Č. pol.: 308329 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
Upínač HSK-A 63 A = 120
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 33 mm
⌀ D2 18 mm
Druh produktu Zmršťovacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308329 10
EAN/GTIN 4045197721174
Číslo výrobcu 308329 10

Popis

Prevedenie:

  • Vonkajší sklon 4°30′.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

S otvormi chladiacich kanálov.

Použitie:

  • Na ťažko prístupné miesta.
  • Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, zmršťovacie predlžovacie nadstavce č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.