tepelný upínací tŕň 3°, úzka, HSK-E 50 A = 70, ⌀ upnutia D1: 8mm

Č. pol.: 308308 8
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 40000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
upínač HSK-E 50 A = 70
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar E
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 40000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 19 mm
⌀ D2 14 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308308 8
EAN/GTIN 4045197480392
Číslo výrobcu 308308 8

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú presústružené (hladký chod!).
  • Opracované funkčné povrchy HSK.
  • Tenký dizajn (3° obrys).

Kvalita vyváženia 2,5/40 000 min−1.

Použitie:

  • Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
  • Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladenie č. 309880. Nástrčný kľúč č. 309890. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.