Tepelný upínač s čelnými chladiacimi tryskami a zosilnenou stenou 10

Č. pol.: 308297 10
Zľava
303,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
Upínač HSK-A 63 A = 120
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 52,5 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 32,7 mm
Druh produktu Zmršťovacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308297 10
EAN/GTIN 4045197701589
Číslo výrobcu 308297 10

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
  • Pre HSS a HM.
  • Hrubo presústružené (tichý chod!)
  • S otvorom na čip Balluff
  • Otryskané sklenenými perlami
  • S otvormi chladiaceho kanála a uzatvárateľnými závitmi.

Výhoda:

Optimálna konštrukcia. Tlmí vibrácie, zlepšuje povrch obrobku, šetrí vreteno a nástroj.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 − 304755.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka