{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308286 25 | |
EAN/GTIN | 4045197948021 | |
Číslo výrobcu | 308286 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
357,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
316,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Upínač | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Vonkajší ⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Tvar | A | A | A |
⌀ upnutia D1 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |