tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 100 A = 130, ⌀ upnutia D1: 25mm

Č. pol.: 308284 25
Zľava
306,30 €
Price per 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 25 mm
upínač HSK-A 100 A = 130
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
Vonkajší ⌀ D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308284 25
EAN/GTIN 4062406101466
Číslo výrobcu 308284 25
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
GARANT: Upravené funkčné plochy HSK. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
Od⌀ upnutia D1 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
Integrované nastavenie dĺžky nástroj od ⌀ upnutia D1 6 mm (nastavenie po 10 mm).

Použitie:

  • Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
  • Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Rozsah dodávky:

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od ⌀ upnutia D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416, zmršťovacie prístroje č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.