{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308282 10 | |
EAN/GTIN | 4045197291493 | |
Číslo výrobcu | 308282 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
291,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm |
Upínač | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Tvar | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |