{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 115 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308277 25 | |
EAN/GTIN | 4045197291455 | |
Číslo výrobcu | 308277 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
260,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
147,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
187,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
230,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 100 krátky |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tvar | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |