{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308268 10 | |
Číslo výrobcu | 16.306.100.10.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 10
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
256,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
230,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
260,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
273,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Tvar | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |