{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308208 12 | |
EAN/GTIN | 2050001690388 | |
Číslo výrobcu | 16.306.63.12.Z/160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň, HSK-A 63 A = 160, ⌀ upnutia D1: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
266,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
316,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ upnutia D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |