{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308206 10 | |
EAN/GTIN | 4045197943897 | |
Číslo výrobcu | 308206 10 |