{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308192 6 | |
EAN/GTIN | 4045197468581 | |
Číslo výrobcu | 308192 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
200,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 |
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Tvar | A | A |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |