{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 120 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 120 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308191 12 | |
EAN/GTIN | 2050001690258 | |
Číslo výrobcu | 16.306.63.12.Z/120 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
tepelný upínací tŕň, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutia D1: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
242,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
229,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
251,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia rezania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC; HPC |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |