{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | HSK-A 63 ultrakrátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308165 25 | |
EAN/GTIN | 4045197468703 | |
Číslo výrobcu | 308165 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
151,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
71,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm |
Upínač | HSK-A 63 ultrakrátky | HSK-A 63 krátky |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 52,5 mm |
Tvar | A | A |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | Zamykateľné |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | Zmršťovacie skľučovadlo |