tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 10

Č. pol.: 308165 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
Upínač HSK-A 63 ultrakrátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 33 mm
⌀ D2 26 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308165 10
EAN/GTIN 4045197468666
Číslo výrobcu 308165 10

Popis

Prevedenie:

Od⌀ upnutia D1 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: Upravené funkčné plochy HSK. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
Ultrakrátka: Pre väčšiu stabilitu a odolnosť proti vibráciám. Vďaka tomu dlhšia životnosť nástrojov a vysoká kvalita povrchov. Nie je možné nastavenie dĺžky.
S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

Použitie:

  • Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
  • Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Rozsah dodávky:

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od ⌀ upnutia D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416, zmršťovacie prístroje č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka