{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 40 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 307950 12 | |
EAN/GTIN | 4045197376893 | |
Číslo výrobcu | 307950 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
tepelný upínací tŕň 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
135,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
147,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
187,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
194,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 40 | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tvar | A | A | A | A |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |