{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
vhodný výbrus náradia 129100 | 12 | |
Druh produktu | Zmršťovacie skľučovadlo |
Číslo položky | 307947 12 | |
EAN/GTIN | 4045197883667 | |
Číslo výrobcu | 307947 12 |