Tepelný upínač 4,5 ° s bezpečnostnou funkciou 12

Č. pol.: 307945 12
Zľava
217,56 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC; HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 12 mm
Upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
vhodný výbrus náradia 129100 12
Druh produktu Zmršťovacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307945 12
EAN/GTIN 4045197883636
Číslo výrobcu 307945 12

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, nastavenie 5 mm.
  • Pre nástroje HM.
  • Všetky stopky tvrdo sústružené (hladký chod!)
  • S otvorom na čip Balluff.
  • Zosilnená verzia.

Výhoda:

Formované spojenie medzi zmršťovacím skľučovadlom a nástrojom
  • zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu nástroja – vysoká úroveň bezpečnosti!
  • zabraňuje trhavým radiálnym pohybom.
Okrem výhody procesnej spoľahlivosti ponúka zosilnená konštrukcia skľučovadla:
  • menšiu tendenciu k vibráciám, t.j. dlhšiu životnosť nástroja a lepšiu povrchy.
  • vyššie upínacie sily ako pri štandardnom zmršťovacom skľučovadle.
Voľný výber nástrojov! Leštená stopka dostupná od spoločnosti Hoffmann, ale je aj voľne dostupná!

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Ochrana proti vytiahnutiu: stopka nástroja musí mať definované vybrúsenie. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308800, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810308830, zmršťovacie prístroje, príslušenstvo č. 354210354450.

Poznámka:

Fréza musí mať definované vybrúsenie. Vybrúsenie je možné objednať pre nový nástroj alebo existujúci nástroj.
Číslo vybrúsenia: č. 129100 + informácie o vhodnej veľkosti. Vybrúsenie môžete urobiť aj sami, údaje sú dostupné na: http://ho7.eu/anschliff.