tepelný upínací tŕň Power Shrink Chuck so Safe-Lock 6

Č. pol.: 307940 6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 6 mm
    Upínač HSK-A 100 krátky
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Ochrana proti výsuvu nástroja Safe-Lock h6
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 85 mm
    Vonkajší ⌀ D 60 mm
    ⌀ D2 21 mm
    maximálna hĺbka upnutia LE 36 mm
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 307940 6
    EAN/GTIN 4034221129130
    Číslo výrobcu A10.140.06.37

    Popis

    Prevedenie:

    Zmršťovacie skľučovadlo pre maximálny výkon trieskového obrábania pri vysokovýkonnom trieskovom obrábaní (HPC). Optimalizovaný dizajn kombinuje vysokú tuhosť s tlmením vibrácií. To chráni stroj, vreteno a nástroj.
    • Ochrana proti vytiahnutiu nástroja Safe-Lock zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu nástroja.
    • Zvýšený rezný výkon vďaka vyšším otáčkam, vyšším rýchlostiam posuvu a väčšej hĺbke triesok.
    • Kratšie časy spracovania.
    • Plynulejší chod, tým lepšia kvalita povrchu a ochrana nástroja, vretena a stroja.
    • So závitovými otvormi na vyváženie pomocou skrutiek.
    • S uzatvárateľnými otvormi Cool Jet.
    • So skrutkou na nastavenie dĺžky (dráha prestavenia 10 mm).

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6 so zábrusom Safe-Lock. Vhodné pre všetky typy zmršťovacích zariadení, napr. indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie prístroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Fréza so zábrusom Safe-Lock pozri TK fréza.
    Rúrka chladiacej kvapaliny č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, zmršťovacie prístroje č. 354210354450, sada vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

    Poznámka:

    Ďalšie zmršťovacie skľučovadla so Safe-Lock na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka