{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 µm | |
Konštrukcia | úzke | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307735 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931894 | |
Číslo výrobcu | 307735 1-16 |